Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Nusshalter, Farbe: Alufarben | OA1792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Nusshalter, Farbe: Alufarben | OA1792
RasterPlan/ABAX Nusshalter, Farbe: Alufarben | OA1792
Artikel-Nr.:
     261-OA1792
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7401
EAN/GTIN:
     4251142234709
Suchbegriffe:
Nusshalter Lochplatte
Steckschlüsselhalter
nusshalter lochplatte
RasterPlan/ABAX Nusshalter, Farbe: Alufarben | OA1792

RasterPlan/ABAX Nusshalter
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
390
Tiefe mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 34,24*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 37,21*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 28,91*
€ 43,75*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 45,78*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7408
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.