| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1795 Herst.-Nr.: 3342.00.7508 EAN/GTIN: 4251142234730 |
| |
|
| | |
| RasterPlan/ABAX Innensechskanthalter, für 9 Schlüssel, Farbe: Anthrazitgrau | OA1795
RasterPlan/ABAX Innensechskanthalter für 9 Schlüssel Farbe: Anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Werkzeughalter | Höhe mm: | 60 | Breite mm: | 200 | Tiefe mm: | 40 | Serienname: | RasterPlan / ABAX | Befestigung an: | Lochplatten | Farbe: | Anthrazit RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 27,34* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 18,07* | € 28,12* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 18,17* | € 29,43* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 30,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|