| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1868 Herst.-Nr.: 3344.00.7108 EAN/GTIN: 4251142248546 |
| |
|
| | |
| RasterPlan/ABAX Ordnerhalter, HxBxT 310 x 85 x 220 mm, Farbe: Anthrazitgrau | OA1868
RasterPlan/ABAX Stifteköcher HxBxT 310 x 85 x 220 mm Farbe: Anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Werkzeughalter | Höhe mm: | 310 | Breite mm: | 85 | Tiefe mm: | 220 | Serienname: | RasterPlan / ABAX | Befestigung an: | Lochplatten | Farbe: | Anthrazit RAL 7016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 66,77* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,18* | € 80,06* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 60,54* | € 96,47* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 60,73* | € 99,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|