Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521
GS_Intertek.jpg
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521
Artikel-Nr.:
     261-OM0521
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490 G200
EAN/GTIN:
     4014296316697
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger Besucherstuhl, ohne Armlehnen, Rücken: Netz, Farbe: Schwarz | OM0521

Vielseitiger Freischwinger Besucherstuhl
ohne Armlehnen
Rücken: Netz
Farbe: Schwarz
Sitz BxTxH: 480 x 450 x 430 mm
Rückenlehnenhöhe: 320 mm
VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Farbe Gestell:
Verchromt
Sitzhöhe in mm:
430
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Rückenlehnenhöhe mm:
320
Gestellform:
Freischwinger
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Netz
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Besucherstuhl schwer entflammbar, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, freischwinger leder schwarz, freischwinger, besucherstuhl schwarz, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe, Eingangsbereich, Sozialraum, Pausenraum
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 98,96*
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 81,25*
€ 98,97*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,98*
€ 106,84*
52 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 83,23*
€ 107,63*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 186,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.