Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl ohne Armlehnen mit Polster apfelgrün VE=2 | OM3023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl ohne Armlehnen mit Polster apfelgrün VE=2 | OM3023
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl ohne Armlehnen mit Polster apfelgrün VE=2 | OM3023
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-OM3023
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB1900 T35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl ohne Armlehnen mit Polster apfelgrün VE=2 | OM3023

Trendiger 4-Fuß-Besucherstuhl ohne Armlehnen mit Polster Farbe: apfelgrün Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Konferenz/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Gestell:
Verchromt
Rückenlehnenhöhe mm:
410
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Farbe Bezug:
Apfelgrün
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl ohne polster, besucherstuhl leder, besucherstuhl grün, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
BB2900 T35
ab € 214,97*
Ähnlich
Topstar
BB2900 T38
ab € 215,19*
Ähnlich
Topstar
BB2900 T31
ab € 214,48*
Ähnlich
Topstar
BB2900 T200
ab € 213,71*
Ähnlich
Topstar
BB1900 T38
ab € 213,48*
Ähnlich
Topstar
BB1900 T31
ab € 213,44*
Ähnlich
Topstar
BB1900 T20
ab € 214,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.