Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische Freischwinger mit Netz blau ohne Armlehnen VE= 2 Stück | OM3045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassische Freischwinger mit Netz blau ohne Armlehnen VE= 2 Stück | OM3045
Klassische Freischwinger mit Netz blau ohne Armlehnen VE= 2 Stück | OM3045
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-OM3045
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB4900 T38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
topstar freischwinger
Klassische Freischwinger mit Netz blau ohne Armlehnen VE= 2 Stück | OM3045

Klassische Freischwinger mit Netzrücken ohne Armlehnen Farbe: blau Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Konferenz/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
Freischwinger
Farbe Gestell:
Verchromt
Rückenlehnenhöhe mm:
410
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Netz
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Blau
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: freischwinger, freischwinger blau, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
BB4900 T35
ab € 242,46*
Ähnlich
Topstar
BB4900 T31
ab € 243,23*
Ähnlich
Topstar
BB4900 T200
ab € 242,53*
Ähnlich
Topstar
BB3900 T35
ab € 243,47*
Ähnlich
Topstar
BB3900 T31
ab € 242,55*
Ähnlich
Topstar
BB3900 T20
ab € 242,32*
Ähnlich
Topstar
BB3900 T38
ab € 243,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.