Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0191
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-PA0191
Hersteller:
Krauth
Herst.-Nr.:
80310124
EAN/GTIN:
4250623200325
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0191
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm Bügelhöhe 1200 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
900
Nutzhöhe mm:
1200
... >
Transport
>
Paletten
>
Palettenaufsätze
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Klemmbügel
,
Paletten Stapelbügel
,
aufsetzrahmen palette krauth
,
paletten klemmbügel
,
HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0151
Krauth
83010120
ab € 68,21*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0171
Krauth
80310122
ab € 70,98*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0211
Krauth
80310126
ab € 83,65*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0152
Krauth
83010128
ab € 74,27*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0172
Krauth
80310130
ab € 77,75*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0192
Krauth
80310132
ab € 81,97*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0212
Krauth
80310134
ab € 86,65*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0150
Krauth
83010112
ab € 66,73*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0170
Krauth
80310114
ab € 68,82*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0190
Krauth
80310116
ab € 72,11*
Ähnlich
1 Paar Stapelbügel ohne Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0210
Krauth
80310118
ab € 79,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen