Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0195
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0195
Artikel-Nr.:
     261-PA0195
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80310140
EAN/GTIN:
     4250623200400
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0195

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm Bügelhöhe 1200 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
700
Nutzhöhe mm:
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krauth
80310144
ab € 81,85*
Ähnlich
Krauth
80310146
ab € 85,48*
Ähnlich
Krauth
80310148
ab € 88,42*
Ähnlich
Krauth
80310150
ab € 89,82*
Ähnlich
Krauth
80310152
ab € 88,04*
Ähnlich
Krauth
80310154
ab € 98,01*
Ähnlich
Krauth
80310156
ab € 101,66*
Ähnlich
Krauth
80310158
ab € 106,51*
Ähnlich
Krauth
83010136
ab € 76,40*
Ähnlich
Krauth
80310138
ab € 83,61*
Ähnlich
Krauth
80310142
ab € 87,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.