Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200x800 mm,m.Stapelrand + Mittr. | PA0403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200x800 mm,m.Stapelrand + Mittr. | PA0403
Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200x800 mm,m.Stapelrand + Mittr. | PA0403
Artikel-Nr.:
     261-PA0403
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     3052
EAN/GTIN:
     4250690700292
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200x800 mm,m.Stapelrand + Mittr. | PA0403

Palettenüberzug aus ABS-Kunststoff LxB 1200 x 800 mm mit Stapelrand + Mittelkreuz 1 VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Palettenüberzüge
Breite mm:
800
VE/Stück:
10
Länge mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
mit Stapelrand + Mittelkreuz
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Paletten Kunststoff Überzug, Palettenabdeckung, Palettenüberzug, palettenaufsatzrahmen kunststoff, aufsatzrahmen palette, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,12*
30 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 38,69*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,91*
€ 178,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 231,93*
€ 282,82*
Lager 261
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 257,34*
€ 309,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
3051
ab € 28,38*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
3050
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.