Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand aus Stahlblech für Größe LxBxH 500x300x200 mm, | PB1087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand aus Stahlblech für Größe LxBxH 500x300x200 mm, | PB1087
Trennwand aus Stahlblech für Größe LxBxH 500x300x200 mm, | PB1087
Artikel-Nr.:
     261-PB1087
Herst.-Nr.:
     04200 00 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Trennplatte Regalkasten
Trennwand aus Stahlblech für Größe LxBxH 500x300x200 mm, | PB1087

Trennwand aus Stahlblech für Größe
LxBxH 500x300x200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
VE/Stück:
1
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
LK
Verkaufseinheit:
VE
Geeignet für:
LxBxH: 500 x 300 x 200
Weitere Suchbegriffe: Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, la-ka-pe trennwand regalkasten, längsteiler sichtlagerkasten, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 17,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 18,25*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
04200 00 00
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.