Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 508 x 310 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 450 x 280 x 190 mm, Farbe: rot | PB1402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-PB1402
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
55149
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, Außenmaße: LxBxH 508 x 310 x 200 mm, Innenmaße: LxBxH: 450 x 280 x 190 mm, Farbe: rot | PB1402
Sichtlagerkasten
Außenmaße: LxBxH 508 x 310 x 200 mm
Innenmaße: LxBxH: 450 x 280 x 190 mm
Farbe: rot
Traglast: 30 kg, Hängelast: 18 kg
Auflast: 190 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
VE/Stück:
1
Mit Deckel:
Als Zubehör
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
Futura
Einhängbar:
Einhängbar
Höhe mm:
200
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
Stück
Länge mm:
510
LxBxH mm:
510/455 x 300 x 200
Farbe:
rot
... >
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem ALU
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Werkbanksystem PROFI
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
Planungsprogramm
>
STEP 8 Materialbereitstellung
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen & Regalkästen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtlagerkasten l500xb300xh200mm pe
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox rot
,
Lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 168x103x75 mm, Farbe blau | PB1421
BRB-Lagertechnik
20090
ab € 75,63*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 168x103x75 mm, Farbe gelb | PB1423
BRB-Lagertechnik
55138
ab € 75,63*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 168x103x75 mm, Farbe grün | PB1424
BRB-Lagertechnik
55139
ab € 75,83*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 168x103x75 mm, Farbe rot | PB1422
BRB-Lagertechnik
55137
ab € 75,69*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe blau | TP1431
BRB-Lagertechnik
20091
ab € 97,86*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe gelb | TP1433
BRB-Lagertechnik
55141
ab € 97,80*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe grün | TP1434
BRB-Lagertechnik
55142
ab € 97,69*
Zubehör
Sichtlagerkasten Außenmaße LxBxH 235x147x125 mm, Farbe rot | TP1432
BRB-Lagertechnik
55140
ab € 97,80*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe blau | PB1441
BRB-Lagertechnik
20092
ab € 87,88*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe blau | TP1451
BRB-Lagertechnik
20093
ab € 87,86*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe gelb | PB1443
BRB-Lagertechnik
55144
ab € 88,44*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe gelb | TP1453
BRB-Lagertechnik
55147
ab € 87,67*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe grün | PB1444
BRB-Lagertechnik
55145
ab € 88,78*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe grün | TP1454
BRB-Lagertechnik
55148
ab € 87,84*
Zubehör
Sichtlagerkasten, Außenmaße LxBxH 235 x147x125 mm, Farbe rot | PB1442
BRB-Lagertechnik
55143
ab € 88,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen