Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot | PL2111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot | PL2111
Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot | PL2111
Artikel-Nr.:
     261-PL2111
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 601-1 RW
EAN/GTIN:
     4050576142051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot | PL2111

Mobile Kunststoff-Sperrpfosten Ausführung weiss/rot Höhe über Flur: 900 mm Pfosten D: 48 mm ohne Gewicht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Rund
Befestigung:
Ohne Befestigung
Kippbar:
Nicht kippbar
Schließung:
Ohne Schließung
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß/Rot
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 34,76*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 35,28*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,94*
€ 38,34*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,02*
€ 38,53*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.