Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2313
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2313
Artikel-Nr.:
     261-PL2313
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16257-KN
EAN/GTIN:
     4058255067367
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 800 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2313

Anbauregal für Palettenregal
Höhe 2500 mm
Breite 1825 mm
Tiefe 800 mm
Fachlast 2082 kg
Feldlast 5190 kg
2 Ebenen

Komplette Palettenregale
  • mit einer Feldlast bis 6555 kg
  • Ein Komplettregal besteht aus Ständerrahmen und Traversen inkl. Sicherungsstifte.
  • Die Ständerrahmen sind pulverbeschichtet in verkehrsblau RAL 5017, die Traversen in reinorangen RAL 2004.
  • Die Palettenregale sind in verschiedenen Breiten von 1825-2700 mm
  • in Höhen von 2500-4000 mm und
  • in den Tiefen 800 und 1100 mm erhältlich
  • Die Fachlast beträgt je nach Ausführung 2082-3072 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Staplereinlagerung)
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmenfarbe:
Verkehrsblau RAL 5017
Feldlast kg:
5190
Höhe mm:
2500
Fachlast kg:
2082
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1825
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: palettenregal anbaufeld, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,11*
€ 483,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16171-KN
ab € 340,24*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16183-KN
ab € 443,23*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16279-KN
ab € 535,70*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16267-KN
ab € 425,48*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
16278-KN
ab € 511,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.