Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Stativbildwand mit Fahrgestell Bildfläche HxB 2000x2000 mm | PN1332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Stativbildwand mit Fahrgestell Bildfläche HxB 2000x2000 mm | PN1332
Mobile Stativbildwand mit Fahrgestell Bildfläche HxB 2000x2000 mm | PN1332
Mobile Stativbildwand mit Fahrgestell Bildfläche HxB 2000x2000 mm | PN1332
Artikel-Nr.:
     261-PN1332
Hersteller:
     Relens
Herst.-Nr.:
     100316W
EAN/GTIN:
     4251558301224
Suchbegriffe:
Projektionswand
Präsentation
Kommunikations
Funktionswand
Mobile Stativbildwand mit Fahrgestell Bildfläche HxB 2000x2000 mm | PN1332

Mobile Stativbildwand mit Fahrgestell und Höhenverstellung Bildfläche HxB 2000x2000 mm Hochwertiger Aluminiumtubus lackiert in weiß RAL 9003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannknopfmechanik
Typ:
Bildwand
Verkaufseinheit:
VE
Bildwand HxB mm:
2000 x 2000
Weitere Suchbegriffe: Tafel, Projekt, Management, Stellwand, Austellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Relens
100312W
ab € 278,71*
Ähnlich
Relens
100314W
ab € 309,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.