Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Dx B 100x38 mm | RW0152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rad Dx B 100x38 mm | RW0152
Rad Dx B 100x38 mm | RW0152
Artikel-Nr.:
     261-RW0152
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100679
EAN/GTIN:
     4053357006702
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Rad Dx B 100x38 mm | RW0152

Rad Dx B 100x38 mm Tragkraft: 200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Ersatzrad
Bauhöhe mm:
125
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Radlager:
Rollenlager
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Raddurchmesser mm:
100
Tragkraft kg:
200
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 4,01*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 4,13*
€ 6,15*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,07*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 13,20*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100681
ab € 3,38*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,38*
Ähnlich
Wicke
100691
ab € 9,66*
Ähnlich
Wicke
100677
ab € 2,18*
Ähnlich
Wicke
100805
ab € 6,72*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,06*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,87*
Ähnlich
Wicke
100812
ab € 19,03*
Ähnlich
Wicke
100610
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.