Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0269
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wicke
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-RW0269
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
141718
EAN/GTIN:
4053357002971
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 80x25mm vollgummi
bockrolle
bockrolle vollgummi
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0269
Bockrolle Vollgummibereifung
Kunststoff-Felge
Rad Dx B 80x25 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
50
Bauhöhe mm:
100
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
102x87
Raddurchmesser mm:
80
Felgenart:
Kunststoff
... >
Hauptsortiment
>
Transport
>
Räder & Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Räder und Rollen
,
Bewegung
,
Transport
,
Logistik
,
bewegen
,
Mobil
,
Wagen
,
schieben
,
Bereifung
,
Geschwindigkeit
,
Spurlos
,
Geräuscharm
,
Rollwiderstand
,
Abriebsfest
,
Schnittfest
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7EQBV
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 4,47*
€ 6,64*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 14,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle, GK B 02/100/30R
Wicke
141719
ab € 5,01*
Ähnlich
Bockrolle, GK B 1/160/40R
Wicke
141721
ab € 10,10*
Ähnlich
Bockrolle, GK B 4/200/50R
Wicke
141722
ab € 12,09*
Ähnlich
Bockrolle, GK BB 03/125/38R
Wicke
141720
ab € 6,48*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 100x30 mm | RW0297
Wicke
139417
ab € 4,52*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0298
Wicke
139430
ab € 6,30*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0300
Wicke
136606
ab € 10,23*
Ähnlich
bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0301
Wicke
136605
ab € 12,97*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 250x60 mm | RW0302
Wicke
120224
ab € 50,26*
Ähnlich
Bockrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0296
Wicke
129115
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen