Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289
Artikel-Nr.:
     261-RW0289
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     145236
EAN/GTIN:
     4053357004111
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289

Lenkrolle Vollgummibereifung
Stahlblech-Felge
Rad Dx B 80x25 mm
Tragfähigkeit 50 kg mit Doppelstop
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
50
Bauhöhe mm:
100
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
80
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
145242
ab € 17,26*
Ähnlich
Wicke
145237
ab € 13,43*
Ähnlich
Wicke
145245
ab € 19,56*
Ähnlich
Wicke
145238
ab € 9,15*
Ähnlich
Wicke
145243
ab € 29,10*
Ähnlich
Wicke
145239
ab € 22,20*
Ähnlich
Wicke
145244
ab € 30,38*
Ähnlich
Wicke
145240
ab € 24,73*
Ähnlich
Wicke
118052
ab € 89,91*
Ähnlich
Wicke
145241
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.