Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0402
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0402
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0402
Artikel-Nr.:
     261-RW0402
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     161171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 125x40 mm | RW0402

Bockrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 125x40 mm Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Elastik
Ausführung:
Bockrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Felgenart:
Aluminium
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/20
Plattengröße mm:
135x114
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
125
Tragkraft kg:
200
Schraubloch-Ø:
11
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
121871
ab € 28,09*
Ähnlich
Wicke
115867
ab € 31,95*
Ähnlich
Wicke
155192
ab € 16,01*
Ähnlich
Wicke
155049
ab € 26,02*
Ähnlich
Wicke
147557
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.