Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0439
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0439
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0439
Artikel-Nr.:
     261-RW0439
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165922
EAN/GTIN:
     4053357014226
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung spurlos Rad Dx B 125x40 mm | RW0439

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung
spurlos
Rad Dx B 125x40 mm
Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Soft-Polyurethan
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rillenkugellager
Plattengröße mm:
105x80
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/20
Tragkraft kg:
200
Raddurchmesser mm:
125
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
165916
ab € 39,34*
Ähnlich
Wicke
165936
ab € 60,34*
Ähnlich
Wicke
162450
ab € 71,85*
Ähnlich
Wicke
141181
ab € 41,67*
Ähnlich
Wicke
169070
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.