Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0468
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0468
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0468
Artikel-Nr.:
     261-RW0468
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120350
EAN/GTIN:
     4053357022894
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0468

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung
verstärkte Gabel 92°
Rad Dx B 200x50 mm
Tragkraft 700 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Ausführung:
Lenkrolle
Tragkraft kg:
700
Bauhöhe mm:
245
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/25
Plattengröße mm:
135x110
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
200
Felgenart:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
120347
ab € 37,00*
Ähnlich
Wicke
120348
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.