Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0470
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0470
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0470
Artikel-Nr.:
     261-RW0470
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     116019
EAN/GTIN:
     4053357007723
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm po...
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 125x40 mm | RW0470

Lenkrolle mit Doppelstop Polyurethan-Bereifung
verstärkte Gabel 92°
Rad Dx B 125x40 mm
Tragkraft 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Ausführung:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Plattengröße mm:
135x110
Tragkraft kg:
350
Bauhöhe mm:
178
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/20
Radlagerung:
Rillenkugellager
Raddurchmesser mm:
125
Felgenart:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
104269
ab € 45,69*
Ähnlich
Wicke
116022
ab € 72,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.