Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Wandschrank
>
Artikel
Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF0232-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
22337-040-001-204
EAN/GTIN:
4055479137357
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-2004
Hängeschrank
H x B x T 600 x 400 x 300 mm
1 lackierter Fachboden, höhenverstellbar
Vollblechtüren
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Hängeschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Vollblechtüren
Anzahl Böden:
1
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
15
Höhe mm:
600
Tiefe mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
400
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Allzweckschränke & Multifunktionsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
hängeschrank h600xb400xt300mm
,
hänge schrank
,
pavoy hängeschrank
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hängeschrank, Höhe 600 mm, mit Vollblechtür/en, Breite 400 mm, glatte Rückwand, grau.
PAVOY
22337-040-001-735
ab € 90,55*
Ähnlich
Hängeschrank, Höhe 600 mm, mit Vollblechtür/en, Breite 800 mm, glatte Rückwand, grau.
PAVOY
22337-080-001-735
ab € 129,91*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-1018
PAVOY
22337-040-001-118
ab € 121,65*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 1018, HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-1018
PAVOY
22337-080-001-118
ab € 173,58*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 3000 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-3000
PAVOY
22337-040-001-300
ab € 94,30*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 3000 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-3000
PAVOY
22337-080-001-300
ab € 132,17*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 3003, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-3003
PAVOY
22337-040-001-303
ab € 121,67*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5010 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-5010
PAVOY
22337-040-001-510
ab € 94,19*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5010 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-5010
PAVOY
22337-080-001-510
ab € 131,95*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5012 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-5012
PAVOY
22337-040-001-512
ab € 121,51*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5012 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-5012
PAVOY
22337-080-001-512
ab € 172,57*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 5015, HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-5015
PAVOY
22337-040-001 SO
ab € 121,80*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 6011 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-6011
PAVOY
22337-040-001-611
ab € 94,04*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 6011 HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0233-6011
PAVOY
22337-080-001-611
ab € 131,92*
Ähnlich
Hängeschrank, RAL 7016 HxBxT 600 x 400 x 300 mm | SF0232-7016
PAVOY
22337-040-001-716
ab € 97,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen