Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0235-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0235-2004
Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0235-2004
100.jpg
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-SF0235-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-080-091-204
EAN/GTIN:
     4055479144478
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank, RAL 2004, HxBxT 600 x 800 x 300 mm | SF0235-2004

Hängeschrank
H x B x T 600 x 800 x 300 mm
1 lackierter Fachboden, höhenverstellbar
Sichtfenstertüren
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Korpus in Lichtgrau RAL 7035
Türen in Reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Hängeschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Sichtfenstertüren
Anzahl Böden:
1
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
15
Höhe mm:
600
Tiefe mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
800
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-300
ab € 108,34*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-300
ab € 165,70*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-510
ab € 108,19*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-510
ab € 165,78*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-512
ab € 178,88*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-512
ab € 184,63*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-611
ab € 108,38*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-611
ab € 166,01*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-716
ab € 112,99*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-716
ab € 175,68*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-735
ab € 105,52*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-735
ab € 161,06*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-118
ab € 180,35*
Ähnlich
PAVOY
22337-080-091-118
ab € 185,38*
Ähnlich
PAVOY
22337-040-091-204
ab € 179,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.