| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-SF2418-2004 Herst.-Nr.: 31313-100-400-735204 EAN/GTIN: 4055479369055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank, Durchgehende Trennwand | SF2418-2004
Flügeltürenschrank Durchgehende Trennwand H x B x T 1950x1000x400mm Linke Seite 5 Einlegeböden Recht Seite 1 Einlegeboden und 1 Stange Verzinkt Reinorange Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Breite mm: | 1000 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Ausstattung: | Fachböden, durchgehende Trennwand, Stange mit Schiebehaken | Verriegelung: | Zylinderschloss | Griffausführung: | Drehgriff | Tragkraft Boden kg: | 0 | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1950 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Front: | Reinorange RAL 2004 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |