| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-SF2427-3003 Herst.-Nr.: 31314-100-401-735303 EAN/GTIN: 4055955111635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-3003
Flügeltürenschrank Fester Hutboden mit Mitteltrennwand H x B x T 1950x1000x400mm Linke Seite 3 Einlegeböden Rechte Seite 1 Stange Gepulvert Rubinrot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Breite mm: | 1000 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Ausstattung: | Fachböden, durchgehendem festem Hutboden, darunter Mitteltrennwand | Verriegelung: | Zylinderschloss | Griffausführung: | Drehgriff | Tragkraft Boden kg: | 80 | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1950 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Front: | Rubinrot RAL 3003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |