Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-5012
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-5012
Artikel-Nr.:
     261-SF2427-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31314-100-401-735512
EAN/GTIN:
     4055955047910
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Fester Hutboden mit Mitteltrennwand | SF2427-5012

Flügeltürenschrank
Fester Hutboden mit Mitteltrennwand
H x B x T 1950x1000x400mm
Linke Seite 3 Einlegeböden
Rechte Seite 1 Stange
Gepulvert
Lichtblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden, durchgehendem festem Hutboden, darunter Mitteltrennwand
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,18*
€ 642,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.