| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-SF2434-5010 Herst.-Nr.: 31316-100-400-735510 EAN/GTIN: 4055479380692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2434-5010
Flügeltürenschrank Verschließbares Wertfach H x B x T 1950x1000x400mm 3 Einlegeböden Verzinkt Enzianblau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Breite mm: | 1000 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Flügeltürenschrank | Ausstattung: | Mit verschließbarem Wertfach, darunter 3 Einlegeböden | Verriegelung: | Zylinderschloss | Griffausführung: | Drehgriff | Tragkraft Boden kg: | 80 | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1950 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, pavoy schließfächer, einzel schließfach, flügeltürenschrank breite 1000 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |