Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2435-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2435-6011
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2435-6011
Artikel-Nr.:
     261-SF2435-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31316-100-500-735611
EAN/GTIN:
     4055479382160
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2435-6011

Flügeltürenschrank
Verschließbares Wertfach
H x B x T 1950x1000x500mm
3 Einlegeböden
Verzinkt
Resedagrün
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Mit verschließbarem Wertfach, darunter 3 Einlegeböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,46*
€ 710,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,17*
€ 697,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,86*
€ 670,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.