Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-3000
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-3000
Artikel-Nr.:
     261-SF2436-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31316-100-600-735300
EAN/GTIN:
     4055479383556
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, Verschließbares Wertfach | SF2436-3000

Flügeltürenschrank
Verschließbares Wertfach
H x B x T 1950x1000x600mm
3 Einlegeböden
Verzinkt
Feuerrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Breite mm:
1000
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Mit verschließbarem Wertfach, darunter 3 Einlegeböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Tragkraft Boden kg:
80
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,40*
€ 745,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,85*
€ 732,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,99*
€ 704,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,36*
€ 643,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.