Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF4159
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-SF4159
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
30300-Z10-009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 600 mm | SF4159
Fachboden extra
verzinkte Ausführung
BxT 1500 x 600 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Farbe Korpus:
Verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
600
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
fachboden 600 mm tief
,
fachboden
,
fachboden pavoy
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900020297, Fachboden, verzinkt 2000x400
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,62*
Ähnlich
9900020298, Fachboden, verzinkt 2000x500
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 13,34*
Ähnlich
9900020299, Fachboden, verzinkt 2000x600
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 15,35*
Ähnlich
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1500xT400 mm
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 8,74*
Ähnlich
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1500xT500 mm
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 9,83*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 400 mm | SF4160
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 500 mm | SF4161
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,98*
Ähnlich
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 600 mm | SF4162
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen