Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm, RAL7035/RAL2004 | SF8171-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SF8171-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
30300-200-500-204
EAN/GTIN:
4055479212023
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, 2x2 Fachböden, HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm, RAL7035/RAL2004 | SF8171-2004
Schiebetürenschrank mit Vollblechtüren
HxBxT 1000 x 2000 x 500 mm
2 x 2 Fachböden verzinkt
mit Mitteltrennwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
mit Sicherheits-Dreh-Druckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Höhe mm:
1000
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Griffausführung:
Griffschalen
Verriegelung:
Druckzylinderschloss
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
2000
Ausstattung:
Mitteltrennwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Verzinkt
Anzahl Böden:
2 x 2
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Flügeltüren-, Falttüren-, & Schiebetürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden
,
schiebetür schrank
,
pavoy schiebetürenschrank
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,43*
€ 865,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,63*
€ 846,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,27*
€ 813,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,42*
€ 749,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 147,81*
Zubehör
Einlegeboden verzinkt für Schiebetürenschrank B1500xT600 mm
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,00*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 400 mm | SF8401
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,85*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 500 mm | SF8411
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 600 mm | SF8421
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,28*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 400 mm | SF8431
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,77*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 500 mm | SF8441
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 400 mm | SF8461
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,83*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 500 mm | SF8471
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Zubehör
Fachboden extra, verzinkt, BxT 2000 x 600 mm | SF8481
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen