Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 400 mm | SF8432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 400 mm | SF8432
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 400 mm | SF8432
Artikel-Nr.:
     261-SF8432
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, pulverbeschichtet, BxT 1500 x 400 mm | SF8432

Fachboden extra
hochwertig pulverbeschichtet
BxT 1500 x 400 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1500
Farbe:
Lackiert
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,99*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,42*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,77*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,75*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,56*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,66*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,37*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.