Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-5012
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-5012
Artikel-Nr.:
     261-SF9803-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36363-104-005-512
EAN/GTIN:
     4055479660701
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank aus Stahlblech mit Trennwand | SF9803-5012

Schwerlastschrank aus Stahlblech
mit Trennwand
H X B X T 1950x1040x630 mm
6 Fachböden
6 Schubladen
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Schranktyp:
Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
630
Griffausführung:
Drehgriff
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
120
Breite mm:
1040
Schubfachausführung:
Einfachauszug 85%, 60 kg
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
6
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung:
mit Mitteltrennwand, je 3 Fachböden, je 3 Schubfächer
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,01*
€ 1.749,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,42*
€ 1.730,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,99*
€ 1.641,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,39*
€ 1.581,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,26*
€ 1.506,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-002-735
ab € 44,54*
Zubehör
PAVOY
36363-Z25-001-735
ab € 28,29*
Zubehör
PAVOY
36364-Z25-001-735
ab € 64,50*
Zubehör
PAVOY
36362-Z25-001-735
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.