Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Füßstütze, Stellfläche 480 x 350 mm | SS0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomische Füßstütze, Stellfläche 480 x 350 mm | SS0004
Ergonomische Füßstütze, Stellfläche 480 x 350 mm | SS0004
Artikel-Nr.:
     261-SS0004
Hersteller:
     Score
Herst.-Nr.:
     discus250 Tilt
EAN/GTIN:
     4045916757699
Suchbegriffe:
Hobelbank
Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Werkbank fahrbar
Ergonomische Füßstütze, Stellfläche 480 x 350 mm | SS0004

Ergonomische Füßstütze
Stellfläche 480 x 350 mm
Höhe 150 - 250 mm
Fester Neigungswinkel von 5°, Fußbedienung
aus bruchsicherem Kunststoff mit Stahlgestell
Geriffelte Oberfläche zur Rutschvermeidung
schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Stahl
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Beheizbar:
Nicht beheizbar
Bedienung:
Fuß/Halbautomatisch
Breite mm:
480
Tiefe mm:
350
Höhe mm:
150 - 250
Verkaufseinheit:
VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.