Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelte Werkzeugklemme Durchmesser 16 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelte Werkzeugklemme Durchmesser 16 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8226
Doppelte Werkzeugklemme Durchmesser 16 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8226
Artikel-Nr.:
     261-SS8226
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23141
EAN/GTIN:
     4050049231411
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme 16mm
werkzeugklemme
adb werkzeugklemme
Doppelte Werkzeugklemme Durchmesser 16 mm, 1 VE = 5 Stück | SS8226

Doppelte Werkzeugklemme
Durchmesser 16 mm
1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Durchmesser mm:
16
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23139
ab € 21,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23140
ab € 23,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23142
ab € 23,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23138
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.