| |
|
| Artikel-Nr.: 261-SS8284 Herst.-Nr.: 24304 EAN/GTIN: 4050049243049 |
| |
|
| | |
| Rohrträger, Ø 20 mm für Werkzeug-Schlitzplatte BxLxH 79 x 160 x 130 mm | SS8284
Der Rohrträger dient zur optimalen Materialbereitstellung im Greifbereich. Das Durcheinander unaufgeräumter Werkzeuge oder sonstiger Hilfsmitteln und die damit verbundene Suchzeit haben ein Ende. Sorgen Sie für aufgeräumte Arbeitsplätze. Das Rundrohr hat einen Durchmesser von 20 mm. Der Rohrträger hat eine Breite von 79 mm, eine Länge von 160 mm und eine Höhe von 130 mm. Die Tragkraft beträgt 17 kg. Er ist in alusilber ähnlich RAL 9006 pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Produkttyp: | Werkzeughalter | Breite mm: | 160 | Serienname: | Systemneutral | Befestigung an: | Schlitzplatten | Tragkraft kg: | 17 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank |
| | |
| |