Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line PU, mit Gleitern, H: 48-88, m. Aufstieghilfe | ST1030
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-ST1030
Hersteller:
Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
8510.01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line PU, mit Gleitern, H: 48-88, m. Aufstieghilfe | ST1030
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line
Formsitz aus PU-Integralschaum
mit ölresistenten Kunststoff-Bodengleitern
Sitzhöhenverstellung 480-880 mm
Sitzfläche BxT 400 x 380 mm
Rückenlehne BxH 360 x 220 mm
mit Aufstieghilfe
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
Futura-Line
Ausführung:
Hoch
Mechanik:
Gasfeder
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
mit Fußring / Aufstiegshilfe
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Bezug Rückenlehne:
PU-Integralschaum
Verkaufseinheit:
VE
Material Bezug:
PU-Integralschaum
Sitzhöhe in mm:
480-880
... >
Betrieb
>
Industriestühle & Stehhilfen
>
Industriestühle & Arbeitsstühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl ohne armlehne
,
ergonomischer bürostuhl
,
lotz arbeitsdrehstuhl
,
Holzstuhl
,
Stuhl Holz
,
Polsterarbeitsstuhl
,
Polsterdreharbeitsstuhl
,
Arbeitsdrehstuhl Polster
,
Arbeitsstuhl ergonomisch
,
Dreharbeitsstuhl ergonomisch
,
Arbeitsstuhl Polster
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,80*
€ 302,22*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 407,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line Buche, mit Gleitern, H: 46-86cm, m. Aufstieghilfe | ST1090
Lotz Lagertechnik
8510.02
ab € 201,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen