Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Futura-Line Buche, mit Rollen, H: 45-64cm, o. Aufstieghilfe | ST1085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line Buche, mit Rollen, H: 45-64cm, o. Aufstieghilfe | ST1085
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line Buche, mit Rollen, H: 45-64cm, o. Aufstieghilfe | ST1085
29.jpg
19.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ST1085
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6162.12
EAN/GTIN:
     4260257710695
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line Buche, mit Rollen, H: 45-64cm, o. Aufstieghilfe | ST1085

Arbeitsdrehstuhl Futura-Line
Formsitz aus Bucheschichtholz natur
mit weichen Sicherheits-Doppelrollen
Sitzhöhenverstellung 450 - 640 mm
Sitzfläche BxT 400 x 400 mm
Rückenlehne BxH 370 x 240 mm
ohne Aufstieghilfe
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
Futura-Line
Ausführung:
Niedrig
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Bezug Rückenlehne:
Buchenschichtholz
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
VE
Material Bezug:
Buchenschichtholz
Mechanik:
Gasfeder
Sitzhöhe in mm:
450 - 640
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 166,05*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 170,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 197,70*
18 Tage
30
Frei Haus
ab € 221,64*
€ 271,54*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6162.02
ab € 121,06*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6162.01
ab € 166,94*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6162.11
ab € 180,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.