Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3143
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3143
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3143
Artikel-Nr.:
     261-TB3143
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GJB53BV0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen mit Digitalwaage Geeichte Ausführung | TB3143

Palettenhubwagen mit Digitalwaage mit Drucker Geeichte Ausführung Traglast 2500 kg Gabellänge 1190 mm Lenkräder Vollgummi 200x50mm Gabelrollen Tandem Polyu.82x60 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Handhydraulik
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Gabelrollenausführung:
Tandem
Hubbereich mm:
90-205
Wiegefunktion:
Ja, geeicht
Tragkraft kg:
2500
Mit Drucker:
Nein
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, gabelhubwagen, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, Palettenheber, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.983,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.203,69*
€ 3.812,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.163,45*
€ 3.764,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.050,28*
€ 3.629,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.997,39*
€ 3.566,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.983,75*
€ 3.550,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 44,01*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 58,92*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,57*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 59,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,52*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,05*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,54*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,17*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.