| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB4175 Herst.-Nr.: 20 1107 01 EAN/GTIN: 4001073023657 |
| |
|
| | |
| Transportroller Multimobil, rund, Durchmesser 380 mm, VE= 2 Stück | TB4175- Transportroller Multimobil
- Form: Rund
- Ladefläche: Ø 380 mm
- Bereifung: 4 x Lenkrollen Polypropylen
- Tragkraft: 300 kg
- Plattenstärke: 18 mm
- VE = 2 Stück
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Tragkraft kg: | 300 | Wagentyp: | Transportroller | Ladeflächenbreite mm: | 380 | Anzahl Ladefläche: | 1 | Ladeflächenlänge mm: | 380 | Ladefläche: | Geschlossen | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflanzenroller, Fahrwerk, Roller, Rolli, Rollrahmen, Rollwagen, Rolly, Transportgerät, Transportrolle, Transportroller, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,43* | € 47,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,47* | € 53,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,01* | € 57,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,42* | € 61,36* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,41* | € 98,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|