Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 40 kg | TB4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 40 kg | TB4301
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 40 kg | TB4301
Artikel-Nr.:
     261-TB4301
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0350g
EAN/GTIN:
     4050558000034
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 40 kg | TB4301

Allzwecktischwagen
Silbergrau RAL 7001
Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau RAL 7035
Abmessung:
L x B x H: 670 x 420 x 850 mm
2 Etagen
Tragkraft: 40 kg
4 Lenkrollen Ø 100 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Plattform mit Kunststoffeinfassung
Wagentyp:
Allzwecktischwagen
Anzahl Ladefläche:
2
Tragkraft kg:
40
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 100 mm
Höhe mm:
850
Breite mm:
615
Ladeflächentiefe mm:
420
Ladeflächenbreite mm:
670
Länge mm:
670
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Silbergrau RAL 7001
Griffausrichtung:
Hoch
Ladeflächen LxB mm:
670 x 420
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, ebinger allzweckwagen, allzweckwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Montagewagen, Rollwagen, Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,03*
€ 205,90*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,91*
€ 206,50*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 291,02*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.