Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4391
Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4391
Artikel-Nr.:
     261-TB4391
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0037g
EAN/GTIN:
     4050558000072
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Tischwagen
Allzwecktischwagen 3 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4391

Allzwecktischwagen
  • Silbergrau RAL 7001
  • Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau RAL 7035
  • Abmessung: L x B x H: 890 x 465 x 960 mm
  • 3 Etagen
  • Tragkraft: 75 kg
  • Rolle Ø 125 mm, ohne FS, ohne Sperre
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Plattform mit Kunststoffeinfassung
Farbe:
Silbergrau RAL 7001
Wagentyp:
Allzwecktischwagen
Griffausrichtung:
Schräg
Tragkraft kg:
150
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Höhe mm:
960
Breite mm:
465
Ladeflächentiefe mm:
465
Ladeflächenbreite mm:
790
Länge mm:
890
Anzahl Ladefläche:
3
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
890 x 465
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Montagewagen, Rollwagen, Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 289,71*
€ 343,69*
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,73*
€ 357,79*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,50*
ab € 309,31*
€ 366,59*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,19*
€ 421,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,73*
€ 359,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9927
ab € 19,23*
Zubehör
Wilhelm Ebinger
9926/9927
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.