| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TM0330 Herst.-Nr.: 411R0336BY EAN/GTIN: 662641741928 |
| |
|
| | |
| Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warnstreifen, B x L 910 x 18300 mm | TM0330
Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warnstreifen B x L 910 x 18300 mm 9,0 mm hoch, schwarz/gelb Gewicht= 3,0 kg/m² Oberfläche: Orangenhaut Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Farbe: | Schwarz/Gelb | Einsatzbereich: | Trockenbereich | Feuerhemmend: | Nicht feuerhemmend | Höhe mm: | 9 | Ausführung: | Rolle | Ölbeständig: | Nicht ölbeständig | Befahrbar: | Nicht befahrbar | Erweiterbar: | Nicht erweiterbar | Stärke: | 9 | Oberfläche: | Orangenhaut | Beanspruchung: | Mittel | Verkaufseinheit: | VE | LxB mm: | 18300 x 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 433,34* | € 509,26* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 440,06* | € 518,56* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 444,84* | € 521,72* | | | | Lager 261 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 476,99* | € 558,14* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 524,22* | € 610,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18 Meter (ab € 26,49945* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|