Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 600 x 910 mm | TM0335
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0335
Hersteller:
Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
417S0023GY
EAN/GTIN:
662641740846
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 600 x 910 mm | TM0335
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche Noppenprofil B x L= 600 x 910 mm 12,7 mm hoch, grau Gewicht= 4,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Farbe:
Grau
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12,7
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
12.7
Oberfläche:
Noppenprofil
Beanspruchung:
Hoch
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
600
LxB mm:
910 x 600
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Arbeitsplatzmatten & Bodenbeläge
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermüdungsmatte grau
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermüdungsmatte pvc
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 48,16*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 52,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,27*
€ 59,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, grau, Breite 1220 mm.
Justrite
417C0048GY
ab € 84,96*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, grau, Breite 600 mm.
Justrite
417C0024GY
ab € 31,53*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, grau, Breite 910 mm.
Justrite
417C0036GY
ab € 47,79*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, schwarz / gelb, Breite 1220 mm.
Justrite
417C0048BY
ab € 69,91*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, schwarz / gelb, Breite 600 mm.
Justrite
417C0024BY
ab € 35,86*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubble Sof-Tred™, pro lfd. m, Vinylschaum, schwarz / gelb, Breite 910 mm.
Justrite
417C0036BY
ab € 52,76*
Ähnlich
Notrax Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Mikrozelluläres Vinyl, 417, 150cm x 91cm x 12.7mm
Notrax
417S0035BY
ab € 76,09*
Ähnlich
Notrax Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Mikrozelluläres Vinyl, 417, 91cm x 60cm x 12.7mm
Notrax
417S0023BY
ab € 30,26*
Ähnlich
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 1220 x 18300 mm | TM0338
Justrite Safety Group
417R0048GY
ab € 962,83*
Ähnlich
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 910 x 1520 mm | TM0336
Justrite Safety Group
417S0035GY
ab € 67,91*
Ähnlich
Vinylbelag mit Dyna-Shield Oberfläche B x L= 910 x 18300 mm | TM0337
Justrite Safety Group
417R0036GY
ab € 739,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen