| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TM0427 Herst.-Nr.: 410C0336BY EAN/GTIN: 0662641673694 |
| |
|
| | |
| Vinylbelag, Rillenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitte schwarz/gelb | TM0427
Vinylbelag, Rillenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitte mit der Breite 910 mm 9,0 mm hoch, schwarz/gelb Gewicht= 2,3 kg/m² geprüfte Rutschfestigkeit Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Farbe: | Schwarz/Gelb | Einsatzbereich: | Trockenbereich | Feuerhemmend: | Nicht feuerhemmend | Höhe mm: | 9 | Ausführung: | Maßzuschnitt | Ölbeständig: | Nicht ölbeständig | Befahrbar: | Nicht befahrbar | Erweiterbar: | Nicht erweiterbar | Stärke: | 9 | Oberfläche: | Rillenprofil | Beanspruchung: | Mittel | Verkaufseinheit: | m | Breite mm: | 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 39,34* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,18* | € 40,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,38* | € 41,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,27* | € 49,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,82* | € 54,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|