Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Kabelbrücke, lichtgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0843
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TM0843
Hersteller:
Hildebrandt
Herst.-Nr.:
47721
EAN/GTIN:
4250619600603
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, lichtgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0843
Kabelbrücke aus Aluminium, lichtgrau Höhe = 20 mm Breite = 80 mm Länge =1,5 m
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
20
Breite mm:
80
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Länge mm:
1500
... >
Betrieb
>
Bodenmatten & Beläge
>
Kabelbrücken
... >
Außenanlagen
>
Absperren & Sichern
>
Kabelbrücken & Fahrbahnschwellen
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
kabelbrücke hildebrand
,
fußbodenkanal
,
installationskanal h20
,
Werkbankmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Wabenschutzfangmatte
,
Bodenplattensystem
,
Bodenbelag
,
Bodenmatte leitfähig
,
Leitfähige Bodenmatte
,
Bodenmatte in ESD
,
Holzlaufrost
,
AntirutschStreifen
,
AntirutschStufe
,
Treppenprofil
,
Stufenprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbrücke aus Aluminium, LxBxH 1500 x 80 x 20 mm, schwarz / gelb, VE 1 Stk.
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,35*
Ähnlich
Kabelbrücke, beige, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0844
Hildebrandt
47741
ab € 71,07*
Ähnlich
Kabelbrücke, beige, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0838
Hildebrandt
47742
ab € 67,93*
Ähnlich
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0842
Hildebrandt
47711
ab € 71,23*
Ähnlich
Kabelbrücke, kieselgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0836
Hildebrandt
47712
ab € 67,86*
Ähnlich
Kabelbrücke, lichtgrau, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0837
Hildebrandt
47722
ab € 67,45*
Ähnlich
Kabelbrücke, schiefergrau, H = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0841
Hildebrandt
47731
ab € 71,05*
Ähnlich
Kabelbrücke, schiefergrau, H = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0835
Hildebrandt
47732
ab € 67,83*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 1,5 m | TM0839
Hildebrandt
47751
ab € 70,71*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz, Höhe = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0833
Hildebrandt
47752
ab € 67,83*
Ähnlich
Kabelbrücke, schwarz/gelb, H = 20 mm Breite = 80 mm, Länge = 3 x 0,40 m | TM0834
Hildebrandt
47762
ab € 77,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen