Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Sicherheitsmatten, 12mm hoch Breite 1000 mm, Farbe:schwarz/gelb | TM0893


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Sicherheitsmatten, 12mm hoch Breite 1000 mm, Farbe:schwarz/gelb | TM0893
Industrie-Sicherheitsmatten, 12mm hoch Breite 1000 mm, Farbe:schwarz/gelb | TM0893
Artikel-Nr.:
     261-TM0893
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90021
EAN/GTIN:
     4250619602560
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Industrie-Sicherheitsmatten, 12mm hoch Breite 1000 mm, Farbe:schwarz/gelb | TM0893

Industrie-Sicherheitsmatten, 12mm hoch Breite 1000 mm, Farbe:schwarz/gelb Ausführung: Meterware
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
12.5
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Als Zubehör
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
12.5
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Hoch
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
1000
Länge mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Bodenrost, Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 89,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 78,85*
€ 98,00*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 81,48885*
€ 101,10885*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,88*
€ 101,11*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 117,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 117,11*
€ 139,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 116,35*
€ 138,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 113,11*
€ 134,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 106,49*
€ 126,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 94,21*
€ 112,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 10,23*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 9,35*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,92*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.