| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TP0710 Herst.-Nr.: 01506/301 EAN/GTIN: 4007105006773 |
| |
|
| | |
| Robuste Standkehrschaufel, VE = 2 Stk Schaufelmaß BxTxH 30 x 25 x 12 mm | TP0710
Robuste Standkehrschaufel mit Besen verzinkter Stahl, Stiel aus Aluminium Schaufelmaße BxTxH 30 x 25 x 12 mm Gesamthöhe 100 cm mit Reisstrohbesen, 100 cm lang VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Produkttyp: | Standkehrschaufel mit Besen | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 25cm, baubesen, straßenbesen reisstrohbesen, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,80* | € 20,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,83* | € 20,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,31* | € 20,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,74* | € 21,15* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,01* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|