Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Großbehälter
>
Artikel
Großbehälter mit 3 Kufen in blau, LxBxH 1200x1000x760 mm, 610 Liter | TP0751
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP0751
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
22863
EAN/GTIN:
4052293228636
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter mit 3 Kufen in blau, LxBxH 1200x1000x760 mm, 610 Liter | TP0751
Großbehälter mit 3 Kufen, ohne Klappe
Außenmaß BxTxH 1200 x 1000 x 760 mm
Innenmaß BxTxH 1115 x 915 x 570 mm
Inhalt 610 Liter
Traglast 350 kg
Temperaturbeständigkeit: -40° bis +60° C
aus Polyethylen in blau
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Behältertyp:
Großbehälter
Höhe mm:
760
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polyethylen
Tragkraft kg:
350
Farbe:
Blau
Volumen Liter:
610
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Mehrzweckbehälter & Großbehälter
Weitere Suchbegriffe:
großbehälter polyethylen 610l
,
groß behälter
,
großbehälter pe
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus Stahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 237,50*
€ 354,06*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 403,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,82*
€ 467,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stapeldeckel für Palettenboxen, LxB 1200 x 1000 mm, Farbe Dunkelgrau | KB3054
BRB-Lagertechnik
55181
ab € 85,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen