Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter mit 4 Lenkrollen in grau, LxBxH 1200x1000x915 mm, 610 Liter | TP0754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter mit 4 Lenkrollen in grau, LxBxH 1200x1000x915 mm, 610 Liter | TP0754
Großbehälter mit 4 Lenkrollen in grau, LxBxH 1200x1000x915 mm, 610 Liter | TP0754
Großbehälter mit 4 Lenkrollen in grau, LxBxH 1200x1000x915 mm, 610 Liter | TP0754
Artikel-Nr.:
     261-TP0754
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20244
EAN/GTIN:
     4052293202445
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter mit 4 Lenkrollen in grau, LxBxH 1200x1000x915 mm, 610 Liter | TP0754

Großbehälter mit 4 Lenkrollen, ohne Klappe
Außenmaß BxTxH 1200 x 1000 x 915 mm
Innenmaß BxTxH 1115 x 915 x 570 mm
Inhalt 610 Liter
Traglast 350 kg
Temperaturbeständigkeit: -40° bis +60° C
aus Polyethylen in grau
Weitere Informationen:
Fahrbar:
fahrbar
Behältertyp:
Großbehälter
Höhe mm:
915
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Material:
Polyethylen
Tragkraft kg:
350
Farbe:
Grau
Volumen Liter:
610
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,98*
€ 652,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,56*
€ 645,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55181
ab € 84,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.